S40X5 RADIACORD/DIN Kühlwasserschlauch, Rollenware, 40X45mm
Kühlwasserschlauch
Siehe technische InformationenReferenzen
Teguma:3117040000
Rubix:115530
Hersteller:3117040000
EAN:4030477006430

Produktdetails : S40X5 RADIACORD/DIN Kühlwasserschlauch, Rollenware, 40X45mm
Teguma Radiacord DIN EPDM Kühlwasserschlauch. Beständig gegen Frostschutzmittel.
Kühlwasserschlauch beständig gegen Frost- und Korrosionsschutzmittel. Rollenware.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 850 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Max. Betriebsdruck | 4 bar |
| Länge | 40 m |
| Werkstoff | epdm/cr |
| 240 mm | |
| 960 mm | |
| Herkunftsland | TR |
| Zolltarifcode | 40093100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,93 € exkl. MwSt.
/ Meter
38,00 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
