10M4K-MTFXBALE Hydraulikschlauch DN16 ISO 11237 R19
PolarSeal II Schlauch
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:10M4K-MTFXBALE
Rubix:3336292
Hersteller:4657-2495


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 15,9 mm |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 280 bar |
| Werkstoff | schlauch: nitril (typ c); verstärkung: 2-fach geflochtener stahldraht; ummantelung: megatuff (modifiziertes nitril – typ c2) |
Produktdetails : 10M4K-MTFXBALE Hydraulikschlauch DN16 ISO 11237 R19
Der PolarSeal II-Schlauch wurde als Teil der PolarSeal II-Baureihe entwickelt und funktioniert am besten gepaart mit PolarSeal II-Armaturen und Schlauchschellen. Die elastomerische Röhre wurde für eine verbesserte Haltbarkeit mit Gewebe verstärkt, und die Decke ist beständig gegenüber Hitze-, Feuchtigkeit und Ozon. Dieser Schlauch wird empfohlen für die Verwendung in Schul- und Linienbussen, RV, Limousinen und sonstigen schweren Gerätefahrzeugen, die entlang Wechselspannungsleitungen oder schwer zu wartender Wechselspannungsleitungen laufen.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 15,9 mm |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 280 bar |
| Werkstoff | schlauch: nitril (typ c); verstärkung: 2-fach geflochtener stahldraht; ummantelung: megatuff (modifiziertes nitril – typ c2) |
| Biegeradius | 76,2 mm |
| Berstdruck | 1103,2 bar |
| Länge | 533400 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32.833,86 € exkl. MwSt.
/ 366 Meter
39.072,29 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage