PUN-V0-12X2-SW-C Kunststoffschlauch mit Flammschutz (50m)

Kunststoffrohre PUN

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:PUN-V0-12X2-SW-C
Rubix:447337
Hersteller:561701
EAN:4052568056391
PUN-V0-12X2-SW-C Kunststoffschlauch mit Flammschutz (50m)

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser8 mm
Max. Betriebsdruck10 bar
Werkstoffkunststoff
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : PUN-V0-12X2-SW-C Kunststoffschlauch mit Flammschutz (50m)


Maximale Flexibilität bei Standardanwendungen dank vielfältigster Kombinationsmöglichkeiten der verschiedenen Typen.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht90 g
Innendurchmesser8 mm
Max. Betriebsdruck10 bar
Werkstoffkunststoff
Biegeradius19 mm
HerkunftslandCZ
Zolltarifcode39173900
1,08 exkl. MwSt.
/ 0,1
1,28 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std