3210031575 Alu-Stehleiter einseitig 1x12 Stufen

Alu-Stehleiter einseitig 1x12 Stufen

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Munk Günzburger Steigtechnik:9900040409
Rubix:1851246
EAN:4031405401129
3210031575 Alu-Stehleiter einseitig 1x12 Stufen

Dokumente

Produktdetails : 3210031575 Alu-Stehleiter einseitig 1x12 Stufen


  • Stufen-Stehleiter aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • 80 mm tiefe, geriffelte Stufen und große Plattform
  • 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
  • Konische Holmführung für einen sicheren Stand
  • nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
  • ergo-pad® Griffzone mit Klemmmechanismus
  • Leitergelenk 'safe-cap'
  • Praktische Ablageschale mit integrierten Haken und Werkzeugaufnahmen
  • Ab sieben Stufen: Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten
  • Stufenabstand: 235 mm
  • Leiterneigung: 70°
  • Mit und ohne Trittauflagen erhältlich
  • Maximale Belastung: 150 kg

Technische Informationen


Attribute
HerkunftslandDE
Zolltarifcode76169990
540,90 exkl. MwSt.
/ Stück
643,67 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage