3210030930 Stehleiter alu 2x10 Spr. 4,20 m nivello-Fuß

Stehleiter alu 2x10 Spr. 4,20 m nivello-Fuß

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Munk Günzburger Steigtechnik:9900025103
Rubix:1101549
EAN:4031405330207
3210030930 Stehleiter alu 2x10 Spr. 4,20 m nivello-Fuß

Dokumente

Produktdetails : 3210030930 Stehleiter alu 2x10 Spr. 4,20 m nivello-Fuß


  • Sprossen-Stehleiter aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
  • 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
  • Konische Holmführung für einen sicheren Stand
  • nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
  • Massive, verzinkte Stahlscharniere mit Verschraubung
  • Kunststoff-Endkappen am oberen Holmende
  • Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten
  • Sprossenabstand: 280 mm
  • Transportsicherungslaschen
  • Maximale Belastung: 150 kg

Technische Informationen


Attribute
Zolltarifcode76169990
408,60 exkl. MwSt.
/ Stück
486,23 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage