3210031765 Stufen-Stehleiter Alu rollbar 10 St. m. Plattf.
Stufen-Stehleiter Alu rollbar 10 St. m. Plattf.
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Munk Günzburger Steigtechnik:51090
Rubix:2905298
Dokumente
Produktdetails : 3210031765 Stufen-Stehleiter Alu rollbar 10 St. m. Plattf.
- Plattformleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
- Große, trapezförmige Plattform (400 / 360 x 425 mm)
- 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
- Konische Holmführung für einen sicheren Stand
- Zwei Handläufe für sicheren Auf- und Abstieg (liegen lose bei)
- Leitergelenk 'safe-cap'
- nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
- Praktische Ablageschale (350 x 200 mm)
- Starre Verbindung durch beidseitig lösbare Metallstreben
- Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten
- Zwei Hubrollen Ø 125 mm und Handgriffe (liegen lose bei)
- Stufenabstand: 235 mm
- Leiterneigung: 70°
- Maximale Belastung: 150 kg
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
836,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
994,96 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage



