3210033135 Podestleiter einseitig 6 Alustufen geriffelt

Podestleiter einseitig 6 Alustufen geriffelt

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Munk Günzburger Steigtechnik:9900028076
Rubix:1101657
EAN:4031405501065
3210033135 Podestleiter einseitig 6 Alustufen geriffelt

Dokumente

Produktdetails : 3210033135 Podestleiter einseitig 6 Alustufen geriffelt


  • Einseitig begehbare Podesttreppe aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • 200 mm tiefe Stufen
  • Geräumige Plattform (600 x 800 mm)
  • mit 3-seitigem 1.000mm hohem Geländer mit Knie und Fußleisten
  • Einfache Montage (Versand erfolgt zerlegt)
  • Handläufe sind gemäß DIN EN 131-7 an Aufstiegen von Podestleitern mit Steigwinkel ≥60° optional
  • Maximale Belastung: 150 kg

Technische Informationen


Attribute
Zolltarifcode76169990
1.114,20 exkl. MwSt.
/ Stück
1.325,90 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage