3210030570 Aluminium Anlegeleiter 3,0m, 6 Sprossen
Aluminium Anlegeleiter 3,0m, 6 Sprossen
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Munk Günzburger Steigtechnik:11173
Rubix:2901313
Dokumente
Produktdetails : 3210030570 Aluminium Anlegeleiter 3,0m, 6 Sprossen
- Sprossen-Anlegeleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
- 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
- Sprossenabstand: 280 mm
- Leiterbreite: 350 mm
- nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
- Maximale Belastung: 150 kg
- Hinweis: Anlegeleitern über 3,0 m dürfen nur dann ohne Traverse verwendet werden, wenn diese ausschließlich bestimmungsgemäß eingesetzt werden (z. B. fest eingebaut, mit Haken versehen, mit Gurt befestigt)
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
79,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
94,25 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen



