3210030525 Multitec M - Vielzweckleiter 4 x 4 Sprossen
Vielzweckleiter 4x4 Sprossen
Siehe technische InformationenReferenzen
Zarges:9900027759
Rubix:1101955
Produktdetails : 3210030525 Multitec M - Vielzweckleiter 4 x 4 Sprossen
Vielzweckleiter Multitec M • Material: Aluminium • Sprossen, Holme: Alu-Strangpressprofile • Sprossen-Holm-Verbindung: gebördelt • Sprossen: geriffelt, 30 mm tief • 2-Komponenten-Kunststoffschuhe: für rutschsicheren Stand, auswechselbar • Gerade Außenteile mit Quertraverse • Leiterbreite: 350 mm • Einsatz: als Anlegeleiter, als beidseitig begehbare Stehleiter oder als praktisches Arbeitspodest • Belastung: max. 150 kg • Geprüfte Sicherheit: entspricht der Norm 131-4, erfüllt die Anforderungen der TRBS 2121-2 Verkehrsweg Hinweis: Kann nicht als Arbeitspodest und Anlegeleiter mit Wandabstützung eingesetzt werden.
Technische Informationen
Attribute
| Herkunftsland | HU |
|---|---|
| Zolltarifcode | 76169990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
397,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
473,41 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort

