20B-1 Z 12 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Simplex 20B-1 Z 12 KS (Mecaline)

Plattenrad Simplex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:D20B1012
Rubix:3170551
EAN:3660338322464
20B-1 Z 12 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Simplex 20B-1 Z 12 KS (Mecaline)

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung31,75 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne12
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 20B-1 Z 12 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Simplex 20B-1 Z 12 KS (Mecaline)


Mekalin-Kettenräder und -Plattenräder bestehen aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen, Plattenräder werden mit einer Pilotbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.
Kettenradscheibe Simplex 20B-1 Z 12 KS (Mecaline)

Stärken

Stahl

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung31,75 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne12
ISO-Code20b-1
Richtdurchmesser122,68 mm
Außendurchmesser137,8 mm
Gesamtbreite18,5 mm
Durchmesser der Bohrung20 mm
Nabendurchmesser20 mm
24,26 exkl. MwSt.
/ Stück
28,87 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage