16B-1 Z 44 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Simplex 16B-1 Z 44 KS (Mecaline)

Plattenrad Simplex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:D16B1044
Rubix:3170514
EAN:3660338320842
16B-1 Z 44 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Simplex 16B-1 Z 44 KS (Mecaline)

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung25,4 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne44
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 16B-1 Z 44 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Simplex 16B-1 Z 44 KS (Mecaline)


Mekalin-Kettenräder und -Plattenräder bestehen aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen, Plattenräder werden mit einer Pilotbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.
Kettenradscheibe Simplex 16B-1 Z 44 KS (Mecaline)

Stärken

Stahl

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung25,4 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne44
ISO-Code16b-1
Richtdurchmesser356,06 mm
Außendurchmesser369,1 mm
Gesamtbreite16,2 mm
Durchmesser der Bohrung25 mm
Nabendurchmesser25 mm
193,28 exkl. MwSt.
/ Stück
230,00 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage