10B-1 Z 32 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Simplex 10B-1 Z 32 KS (Mecaline)

Plattenrad Simplex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:D10B1032
Rubix:3170373
EAN:3660338316616
10B-1 Z 32 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Simplex 10B-1 Z 32 KS (Mecaline)

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung15,875 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne32
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 10B-1 Z 32 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Simplex 10B-1 Z 32 KS (Mecaline)


Mekalin-Kettenräder und -Plattenräder bestehen aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen, Plattenräder werden mit einer Pilotbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.
Kettenradscheibe Simplex 10B-1 Z 32 KS (Mecaline)

Stärken

Stahl

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung15,875 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne32
ISO-Code10b-1
Richtdurchmesser161,95 mm
Außendurchmesser168,9 mm
Gesamtbreite9,1 mm
Durchmesser der Bohrung16 mm
Nabendurchmesser16 mm
25,46 exkl. MwSt.
/ Stück
30,30 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage