06B-1 Z 19 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Simplex 06B-1 Z 19 KS (Mecaline)
Plattenrad Simplex
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:D06B1019
Rubix:3170254
EAN:3660338310485

Produktdetails : 06B-1 Z 19 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Simplex 06B-1 Z 19 KS (Mecaline)
Mekalin-Kettenräder und -Plattenräder bestehen aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen, Plattenräder werden mit einer Pilotbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.
Kettenradscheibe Simplex 06B-1 Z 19 KS (Mecaline)
Stärken
Stahl
Anwendungen
Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 9,525 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Anzahl Zähne | 19 |
| ISO-Code | 06b-1 |
| Richtdurchmesser | 57,87 mm |
| Außendurchmesser | 61,3 mm |
| Gesamtbreite | 5,3 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 10 mm |
| Nabendurchmesser | 10 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,02 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort