06B-1 Z 38 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Simplex 3/8x7/32

Plattenrad Simplex

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mecaline:D06B1038
Rubix:2137416
Hersteller:866150
EAN:3660338203350
06B-1 Z 38 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Simplex 3/8x7/32
Technische Zusammenfassung
Kettenteilung9,525 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne38
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 06B-1 Z 38 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Simplex 3/8x7/32


Mekalin-Kettenräder und -Plattenräder bestehen aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen, Plattenräder werden mit einer Pilotbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.

Stärken

Stahl

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung9,525 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne38
ISO-Code06b-1
Richtdurchmesser115,34 mm
Außendurchmesser119,5 mm
Gesamtbreite5,3 mm
Durchmesser der Bohrung12 mm
Nabendurchmesser16 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,60 exkl. MwSt.
/ Stück
12,61 inkl. MwSt.