PFAN-6X1-NT Kunststoffschlauch, Chemikalienbeständig (50Mtr)

PFAN Außenkalibrierter Schlauch

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:PFAN-6X1-NT
Rubix:439556
Hersteller:197062
EAN:4052568044879
PFAN-6X1-NT Kunststoffschlauch, Chemikalienbeständig (50Mtr)

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser4 mm
Außendurchmesser6 mm
Farbenatürlich
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : PFAN-6X1-NT Kunststoffschlauch, Chemikalienbeständig (50Mtr)


Kunststoffschlauch PFAN-6X1-NT im Lebensmittelbereich zugelassen, für Temperaturen bis 150°C.. Außen-Durchmesser=6 mm, Durchflussrelevanter Biegeradius=50 mm, Innen-Durchmesser=4 mm, Min. Biegeradius=12 mm, Temperaturabhängiger Betriebsdruck=-0,95 - 16 bar

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)490x490x50 mm
Bruttogewicht35,92 g
Innendurchmesser4 mm
Außendurchmesser6 mm
Farbenatürlich
Werkstoffpfa
Rollenlänge50 m
Min. Betriebsdruck-0,95 bar
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur150 °C
HerkunftslandDE
Zolltarifcode39173200
1,65 exkl. MwSt.
/ 0,1
1,97 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std