S10X8 BIPOLYMER ROT RL 100M Bi-Polymer Schlauch 10X8 -100M Rot

BI-POLYMER-SCHLÄUCHE (BI-PO)

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:860536
Rubix:3234547
EAN:3660338153945
S10X8 BIPOLYMER ROT RL 100M Bi-Polymer Schlauch 10X8 -100M Rot

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser8 mm
Außendurchmesser10 mm
Farberot
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : S10X8 BIPOLYMER ROT RL 100M Bi-Polymer Schlauch 10X8 -100M Rot


MECALINE Bi-Polymer-Schläuche sind eine Innovation, in welche in einem Produkt die besten Eigenschaften von Polyurethan und Polyamid vereint sind. Eine exklusive Rezeptur von Co-Polymeren, die dem Schlauch hohe Flexibilität und Knickverhalten, eine sehr gute Formbeständigkeit, gute Hydrolysebeständigkeit, gute chemische Beständigkeit und ausgezeichnete Temperaturbeständigkeit von -40 °C bis +100 °C verleiht.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser8 mm
Außendurchmesser10 mm
Farberot
Werkstoffbi-po
Rollenlänge100 m
193,94 € exkl. MwSt.
/ Rolle
230,79 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen