S 4X2.5 BIPOLYMER GRÜN RL 25M Bi-Polymer Rohr 4X2.5 -25M Grün

BI-POLYMER-SCHLÄUCHE (BI-PO)

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:860503
Rubix:3234567
EAN:3660338153617
S 4X2.5 BIPOLYMER GRÜN RL 25M Bi-Polymer Rohr 4X2.5 -25M Grün

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser2,5 mm
Außendurchmesser4 mm
Farbegrün
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : S 4X2.5 BIPOLYMER GRÜN RL 25M Bi-Polymer Rohr 4X2.5 -25M Grün


MECALINE Bi-Polymer-Schläuche sind eine Innovation, in welche in einem Produkt die besten Eigenschaften von Polyurethan und Polyamid vereint sind. Eine exklusive Rezeptur von Co-Polymeren, die dem Schlauch hohe Flexibilität und Knickverhalten, eine sehr gute Formbeständigkeit, gute Hydrolysebeständigkeit, gute chemische Beständigkeit und ausgezeichnete Temperaturbeständigkeit von -40 °C bis +100 °C verleiht.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser2,5 mm
Außendurchmesser4 mm
Farbegrün
Werkstoffbi-po
Rollenlänge25 m
14,97 exkl. MwSt.
/ Rolle
17,81 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen