2232273-07 PERFECT FIT GLOVE POLYTRIL AIR COMFORT Handschuh Gr. 7

Perfekte Passform polytril air comfort

Siehe technische Informationen

Referenzen

Honeywell:2232273-07
Rubix:3024637
EAN:3603835501734
2232273-07 PERFECT FIT GLOVE POLYTRIL AIR COMFORT Handschuh Gr. 7
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Größe7
Beschichtung der Handschuhenitril
Abriebwiderstandswert3
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2232273-07 PERFECT FIT GLOVE POLYTRIL AIR COMFORT Handschuh Gr. 7


Die Polytril™ Air Comfort bieten eine geeignete Lösung für feine Handhabungsarbeiten in trockenen, öligen, feuchten oder schmutzbehafteten Umgebungen. Ihre Konstruktion kombiniert ein atmungsaktives, gestricktes Trägermaterial mit einer Nitrilschaumbeschichtung und ermöglicht so einen vielseitigen Einsatz. Diese Kombination erfüllt die Anforderungen gängiger mechanischer Handhabungsarbeiten.

Eigenschaften:
Der Honeywell 2232273 Polytril™ Air Comfort basiert auf einem gestrickten Träger aus Baumwolle, Lycra und Polyamid, welcher die Fingerbeweglichkeit unterstützt und die Ermüdung bei längerer Nutzung reduziert. Die strukturierte Nitrilschaumbeschichtung auf der Handfläche trägt dazu bei, den Grip auch bei öligen Rückständen oder Schmierfilmen aufrechtzuerhalten. Die feine Struktur, ausgelegt für kleine Bauteile, erleichtert präzise Bewegungen, während das atmungsaktive Material Schweiß ableitet und den allgemeinen Tragekomfort verbessert. Das Modell ist für allgemeine Handhabungsarbeiten konzipiert, bei denen mechanische Beständigkeit und eine gute Fingerfertigkeit gefragt sind.

Spezifikationen:
• Typ: gestrickter, beschichteter Mechanikhandschuh
• Handelsname: Polytril™ Air Comfort
• Honeywell-Referenz: 2232273
• Länge: 245 mm
• Feinheit: 13
• Beschichtungsart: Nitrilschaum
• Ausführung: strukturierte, griffige Oberfläche
• Grip-Niveau: geeignet bei Anwesenheit von Flüssigkeiten
• Aufbau: gestrickter Träger aus Baumwolle, Lycra und Polyamid
• Anzahl der Beschichtungen: einfache Beschichtung
• Farben: schwarz und grau

Normen:
Dieser Handschuh ist CE-konform gemäß der Verordnung (EU) 2016/425. Er entspricht der Norm EN 388:2016 und weist die Leistungsstufen 3121X auf:

Abrieb: 3/4
• Schnittfestigkeit: 1/5
• Weiterreißfestigkeit: 2/4
• Durchstichfestigkeit: 1/4
• ISO-Schnittfestigkeit: nicht geprüft (X)

Stärken

• Reduzierung der Ermüdung dank des flexiblen und leichten gestrickten Trägermaterials
• Sicherer Grip bei Ölkontakt durch die strukturierte Nitrilschaumbeschichtung
• Unterstützung präziser Bewegungen bei der Handhabung kleiner Teile

Anwendungen

Ideal für Handhabungsarbeiten mit kleinen Bauteilen in trockenen, feuchten, öligen oder schmutzbehafteten Umgebungen eignet sich dieses Modell für vielfältige Einsatzbereiche, insbesondere in der Automobilindustrie, bei mechanischen Montagearbeiten und in der industriellen Lohnfertigung. Ebenso findet der Handschuh Anwendung im Bau- und Tiefbau sowie in den Bereichen Transport und Dienstleistungen, in denen ein gestrickter, beschichteter Mechanikhandschuh wiederkehrende Tätigkeiten und leichte Handhabungsarbeiten erleichtert.
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)236x114x11,8 mm
Gewicht der Verpackung42 g
Größe7
Beschichtung der Handschuhenitril
Abriebwiderstandswert3
Hauptmaterialbaumwolle
Schutzklassenein
Nutzungsumgebungölig oder fettig
5,37 € exkl. MwSt.
/ Paar
6,39 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage