24030-BE-XL-C4 (FAG) Pendelrollenlager FAG

Pendelrollenlager

Siehe technische Informationen
Referenzen
FAG:24030-BE-XL-C4
Rubix:2020774
Hersteller:0584905660040
EAN:4012802314113
24030-BE-XL-C4 (FAG) Pendelrollenlager FAG
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser150 mm
Außendurchmesser225 mm
Breite75 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 24030-BE-XL-C4 (FAG) Pendelrollenlager FAG


Diese drei Eigenschaften definieren das Pendelrollenlager von FAG. Dank seiner selbstjustierenden Konstruktion mit zwei Reihen symmetrischer Rollen bietet es eine herausragende Funktionssicherheit – auch bei Wellendurchbiegungen oder Fluchtungsfehlern. Für den Einsatz unter kombinierten Belastungen und bei hohen Drehzahlen konzipiert, profitiert dieses Lager von der X-life-Technologie, die eine längere Lebensdauer und gesteigerte Effizienz gewährleistet.

Eigenschaften:
• Offene Bauweise mit einem Käfig aus gestanztem Stahlblech – sorgt für geringes Gewicht und gleichmäßige Lastverteilung.
• Zylindrische Bohrung – wirtschaftlich und für die direkte Montage auf bearbeitete Wellen geeignet.
• BE-Ausführung – mit frei schwimmendem Mittelbund auf dem Innenring, wodurch axiale Kräfte begrenzt übertragen werden.
• Schmiernute mit drei Schmierbohrungen – ermöglicht eine einfache Wartung ohne Demontage.
• Radialluft C4 – ideal bei Temperaturschwankungen, hohen Drehzahlen, Vibrationen und für Presssitzmontagen ohne Vorlast.
• X-life-Technologie – verbesserte Kontaktflächen, reduzierte Reibung, erhöhte dynamische Tragfähigkeit.

Wartung:
Das Pendelrollenlager muss regelmäßig mit Fett oder Öl geschmiert werden – abhängig von den Umgebungsbedingungen. Die vorhandene Schmiernute mit drei Bohrungen ermöglicht eine effiziente Nachschmierung im laufenden Betrieb, ohne das Lager auszubauen. Es wird empfohlen, regelmäßig folgende Parameter zu überwachen: Betriebstemperatur, Schmiermittelstand, Sauberkeit, ungewöhnliche Geräusche oder Vibrationen sowie die Ausrichtung der Komponenten.

Dichtung:
Dieses Lager ist ohne Dichtungen ausgeführt und daher empfindlicher gegenüber Verunreinigungen wie Staub, Feuchtigkeit oder Festpartikeln. Die offene Bauweise erleichtert jedoch die visuelle Inspektion und vereinfacht Wartungsarbeiten. Zusätzlich wird die Wärme besser abgeführt und die Gesamtleistung verbessert.

Markeninformationen:
FAG ist Teil der Schaeffler-Gruppe – einem weltweit anerkannten Spezialisten für hochpräzise Wälzlager. Die Marke wurde 1883 von Friedrich Fischer in Schweinfurt (Deutschland) gegründet und steht heute in über 50 Ländern für Qualität, Innovation und Zuverlässigkeit. FAG bietet mechanische Lösungen insbesondere für die Energie-, Automobil- und Schwerindustrie.

Stärken:
• Aktive Kompensation von Fluchtungsfehlern und Wellendurchbiegungen
• Hohe radiale und axiale Tragfähigkeit in beide Richtungen
• Gestanzter Stahlkäfig für optimale dynamische Eigenschaften
• Großzügiges C4-Lagerspiel – für thermische Ausdehnungen geeignet
• X-life-Technologie: längere Lebensdauer, höhere Effizienz, geringerer Wartungsaufwand
• Offene Bauweise – schnelle Sichtprüfung und einfache Wartung
• Geringe Reibung – ideal für hohe Drehzahlen
• Temperaturbeständig bis +200 °C (mit geeignetem Schmiermittel)

Anwendungen:
Dieses Pendelrollenlager ist optimal für industrielle Maschinen mit hohen Lasten und wechselnden Drehzahlen. Typische Einsatzbereiche sind Getriebe, Mühlen, Walzwerke oder Generatoren in Kraftwerken. Besonders geeignet für die Stahlindustrie, den Bergbau und die Energieerzeugung garantiert dieses Lager einen stabilen Betrieb – selbst bei Ausrichtungsfehlern oder Wellendurchbiegung. Die robuste Konstruktion und X-life-Technologie machen es zur zuverlässigen Wahl für Maschinen mit hohen mechanischen Anforderungen und langem Betriebseinsatz.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht10500 g
Innendurchmesser150 mm
Außendurchmesser225 mm
Breite75 mm
Lagerspielc4
Käfigstahl
Dichtungoffen
Gewicht10,33 kg
Referenzdrehzahl1790 rpm
Grenzdrehzahl2750 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r1090000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr680000 N
Zolltarifcode84823000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
723,35 exkl. MwSt.
/ Stück
860,79 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage