22317EJW33C2 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Pendelrollenlager - Stahlkäfig
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:22317EJW33C2
Rubix:3150828
Hersteller:190031214
EAN:0087796030992







Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 85 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 60 mm |
Produktdetails : 22317EJW33C2 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Hochleistungs-Pendelrollenlager von Timken® zeichnen sich durch branchenführende Tragfähigkeiten und Referenzdrehzahlen aus. Hohe radiale Belastungen sowie axiale Belastungen in beiden Richtungen.
Stärken
Hohe radiale Tragfähigkeit, mäßige axiale Tragfähigkeit bei kombinierten Belastungen sowie die Fähigkeit zur Kompensation von Wellenfehlstellungen.
Anwendungen
Metalle; Energieerzeugung; Erdöl/Erdgas; Gesteinskörnungen/Zement; Forstprodukte; Gummi/Kunststoffe; Schwere mobile Konstruktionen; Große schwimmende Einheiten (militärisch und kommerziell); Getriebe; Antriebsnabe; Windturbinen; Krane; Textilindustrie; Mechanische Pressen; Schiffsgetriebe; Druckpressen; Materialtransport; Förderanlagen; Kettenbagger; Mechanische Bagger; Förderbänder; Planetengetriebe für Schwertransport-Lkw; Bagger; Planierraupen; Walzenverdichter; Lader mit Seitensteuerung; Landmaschinen/Ballenpressen; Lokomotiven; Lokomotiv-Turbolader; Panzer; Mobile Artillerie; Getriebe für Hubschrauber.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 85 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 60 mm |
| Lagerspiel | c2 |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | offen |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
346,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
411,79 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage