22328 EMW33C3 (SNR) Pendelrollenlager SNR

SNR Zweireihiges Pendelrollenlager

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:22328EMW33C3
Rubix:671986
EAN:3413520087760
22328 EMW33C3 (SNR) Pendelrollenlager SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser140 mm
Außendurchmesser300 mm
Breite102 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 22328 EMW33C3 (SNR) Pendelrollenlager SNR


Zweireihiges Pendelrollenlager, Massiver Monoblock-Käfig, Nut und Schmieröffnungen auf Außenring
Pendelrollenlager, Hauptabmessungen nach DIN 635, Premier mit Umfangsnut und Schmierbohrungen im Außenring, zylindrische Bohrung, nicht abgedichtet, Lagerluft größer als Normal.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)420x375x216 mm
Bruttogewicht40500 g
Innendurchmesser140 mm
Außendurchmesser300 mm
Breite102 mm
Lagerspielc3
Käfigmessing
Dichtungoffen
Referenzdrehzahl1600 rpm
Grenzdrehzahl2200 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r1720000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr1540000 N
Zolltarifcode84823000
1.760,18 exkl. MwSt.
/ Stück
2.094,61 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage