23984EMBW33C3 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Sphärische Rollenlager - Messingkäfig
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:23984EMBW33C3
Rubix:3151733
Hersteller:190032280
EAN:0087796047556





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 420 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 560 mm |
| Breite | 106 mm |
Produktdetails : 23984EMBW33C3 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Hochleistungs-Sphärische Rollenlager Timken® zeichnen sich durch branchenführende Tragfähigkeiten und Referenzdrehzahlen aus. Sie sind für hohe Radialbelastungen sowie für Axialbelastungen in beiden Richtungen ausgelegt.
Stärken
Hohe radiale Tragfähigkeit, mäßige axiale Tragfähigkeit bei kombinierter Beanspruchung sowie die Fähigkeit, Fehlausrichtungen auszugleichen.
Anwendungen
Metalle; Energieerzeugung; Erdöl/Gas; Gesteinskörnungen/Zement; Forstprodukte; Gummi/Kunststoffe; Schwere bewegliche Konstruktionen; Große schwimmende Einheiten (militärisch und gewerblich); Getriebe; Antriebsnabe; Windturbinen; Kräne; Textilien; Mechanische Pressen; Schiffsgetriebe; Druckpressen; Materialtransport; Förderanlagen; Kettenbagger; Mechanische Bagger; Förderer; Planetengetriebe für Transport-Lkw; Bagger; Planierraupen; Walzenverdichter; Seitengesteuerte Lader; Landmaschinen/Ballenpressen; Lokomotiven; Turbolader für Lokomotiven; Panzer; Mobile Artillerie; Getriebe für Hubschrauber.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 420 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 560 mm |
| Breite | 106 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Käfig | messing |
| Dichtung | offen |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6.117,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
7.280,27 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage