Referenzen
Timken:22312KEJW33C3
Rubix:839772
Hersteller:190016339
EAN:0087796023963






Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 46 mm |
Produktdetails : 22312KEJW33C3 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Pendelrollenlager Timken
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 142x142x47 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2800 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 142x142x47 mm |
| Gewicht der Verpackung | 2790 g |
| Innendurchmesser | 60 mm |
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 46 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | offen |
| Referenzdrehzahl | 4000 rpm |
| Grenzdrehzahl | 5360 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 307000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 306000 N |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
158,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
188,08 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen