Pendelrollenlager
Innendurchmesser | 110 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 200 mm |
Breite | 53 mm |
Innendurchmesser | 110 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 200 mm |
Breite | 53 mm |
Lagerspiel | CN |
Serie | 222E |
Werkstoff | Stahl |
Referenzdrehzahl | 3000 rpm |
Grenzdrehzahl | 4000 rpm |
Statische Tragzahl, radial - C0r | 640 N |
Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 572 N |
Dichtung | Offen |
Zolltarifcode | 84823000 |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std