BS2-2206-2RS/VT143 (SKF) Pendelrollenlager abgedichtet SKF
Pendelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:BS2-2206-2RS/VT143
Rubix:1421316
Hersteller:594466
EAN:7316576193194


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 25 mm |
Produktdetails : BS2-2206-2RS/VT143 (SKF) Pendelrollenlager abgedichtet SKF
Pendelrollenlager spielen eine Schlüsselrolle für den reibungslosen Betrieb von Anlagen mit hoher mechanischer Belastung. Ihre robuste Konstruktion sorgt für eine zuverlässige, kontinuierliche Leistung, auch unter instabilen oder anspruchsvollen Betriebsbedingungen.
Dieses Pendelrollenlager der Marke SKF überzeugt durch seine Selbstzentrierungsfähigkeit und hohe Belastbarkeit. Dank der zwei Rollenreihen werden sehr hohe Lasten gleichmäßig verteilt. Der Käfig aus gestanztem Stahlblech gewährleistet eine stabile Rollenführung und unterstützt eine dauerhafte Leistungsfähigkeit. Das Lager ist beidseitig mit NBR-Dichtungen ausgestattet und werkseitig mit Schmierfett befüllt.
Eigenschaften:
Dieses selbstjustierende Lager ist dafür konzipiert, hohe radiale Lasten sowie axiale Belastungen in beide Richtungen aufzunehmen. Es kompensiert automatisch Fluchtungsfehler der Welle und kann direkt ohne zusätzliche Zubehörteile auf einer zylindrischen Welle montiert werden. Der Käfig aus Stahlblech sorgt für eine geringe Massenträgheit und eine ausgewogene Kraftverteilung. Das Lager verfügt über eine Schmiernut und drei Schmierbohrungen in der Außenringfläche, was die Wartung deutlich erleichtert. Die werkseitige Befettung erfolgt mit 25–45 % SKF LGEP 2, einem lithiumverseiften Hochleistungsfett, das für einen breiten Temperaturbereich geeignet ist. Durch die beidseitigen berührenden Dichtungen eignet sich dieses geschlossene Lager ideal für Anwendungen in staubigen oder feuchten Umgebungen. Zwar reduziert der Dichtungskontakt gegenüber offenen Lagern die zulässige Drehzahl, diese bleibt jedoch ausreichend für mittlere Drehzahlen.
Wartung:
Das Lager wird betriebsbereit und vorgefettet geliefert. Die integrierte Schmiernut sowie die drei Schmierbohrungen erleichtern die Nachschmierung, wenn das Schmierfett seine Lebensdauer erreicht. Die Nachschmierung sollte langsam und möglichst im laufenden Betrieb erfolgen, um eine gleichmäßige Verteilung zu gewährleisten und die Dichtungen nicht zu beschädigen. Empfohlen wird, das gleiche Fett wie ab Werk (SKF LGEP 2) zu verwenden, um Inkompatibilitäten zu vermeiden. Eine regelmäßige Kontrolle des Schmierzustands und der allgemeinen Lagerverfassung helfen, frühzeitigen Verschleiß zu erkennen. Bei Wartungsarbeiten ist auf Sauberkeit der Schmierstellen zu achten, um Verunreinigungen zu vermeiden. Der Betriebstemperaturbereich liegt dauerhaft bei bis zu 90 °C, kurzfristig sind bis zu 120 °C tolerierbar.
Dichtung:
Dieses Modell ist beidseitig mit berührenden NBR-Dichtungen versehen. Die Dichtungen mit Stahlverstärkung bilden eine effektive Barriere gegen Staub, Feuchtigkeit und Spritzwasser. Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) zeichnet sich durch eine gute Beständigkeit gegenüber industriellen Ölen, Fetten und moderaten Temperaturen aus. Die Dichtungslösung schützt das Lager zuverlässig, schränkt jedoch im Vergleich zu offenen Lagern die maximal zulässige Drehzahl leicht ein, ohne die Betriebssicherheit in rauen Umgebungen zu beeinträchtigen.
Markeninformationen:
SKF (Svenska Kullagerfabriken) wurde 1907 in Schweden gegründet und ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Wälzlagertechnik. Als einer der führenden Anbieter von Lagern, Dichtungen, Mechatronikkomponenten, Schmiersystemen und zugehörigen Dienstleistungen trägt SKF dazu bei, die Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit rotierender Anlagen zu verbessern. SKF-Produkte kommen in diversen Branchen zum Einsatz, darunter die Automobil- und Luftfahrtindustrie, der Schienenverkehr, der Maschinenbau, die Lebensmittelverarbeitung, die Medizintechnik, die Energieversorgung (konventionell und erneuerbar) sowie die Landwirtschaft.
Stärken:
• Ausgleich von Fluchtungsfehlern und Aufnahme kombinierter Belastungen
• Robuste NBR-Dichtungen auf beiden Seiten für zuverlässigen Schutz vor Verunreinigungen
• Werkseitig mit Hochleistungsfett befüllt – keine zusätzliche Schmierung beim Einbau erforderlich
• Wartungsfreundlich, dank integrierter Schmiernut und -bohrungen
• Gestanzter Stahlblechkäfig für stabile Rollenführung und reduzierte Massenträgheit
Anwendungen:
Dieses Lager eignet sich besonders für Maschinen mit hohen Lasten und anspruchsvoller Ausrichtung. Typische Einsatzgebiete sind Förderanlagen, Brecher, Mühlen, Pressen oder landwirtschaftliche Maschinen. Darüber hinaus findet es Verwendung in Aufzügen, Kränen, Textilmaschinen und in der Lebensmittelindustrie.
Eigenschaften:
Dieses selbstjustierende Lager ist dafür konzipiert, hohe radiale Lasten sowie axiale Belastungen in beide Richtungen aufzunehmen. Es kompensiert automatisch Fluchtungsfehler der Welle und kann direkt ohne zusätzliche Zubehörteile auf einer zylindrischen Welle montiert werden. Der Käfig aus Stahlblech sorgt für eine geringe Massenträgheit und eine ausgewogene Kraftverteilung. Das Lager verfügt über eine Schmiernut und drei Schmierbohrungen in der Außenringfläche, was die Wartung deutlich erleichtert. Die werkseitige Befettung erfolgt mit 25–45 % SKF LGEP 2, einem lithiumverseiften Hochleistungsfett, das für einen breiten Temperaturbereich geeignet ist. Durch die beidseitigen berührenden Dichtungen eignet sich dieses geschlossene Lager ideal für Anwendungen in staubigen oder feuchten Umgebungen. Zwar reduziert der Dichtungskontakt gegenüber offenen Lagern die zulässige Drehzahl, diese bleibt jedoch ausreichend für mittlere Drehzahlen.
Wartung:
Das Lager wird betriebsbereit und vorgefettet geliefert. Die integrierte Schmiernut sowie die drei Schmierbohrungen erleichtern die Nachschmierung, wenn das Schmierfett seine Lebensdauer erreicht. Die Nachschmierung sollte langsam und möglichst im laufenden Betrieb erfolgen, um eine gleichmäßige Verteilung zu gewährleisten und die Dichtungen nicht zu beschädigen. Empfohlen wird, das gleiche Fett wie ab Werk (SKF LGEP 2) zu verwenden, um Inkompatibilitäten zu vermeiden. Eine regelmäßige Kontrolle des Schmierzustands und der allgemeinen Lagerverfassung helfen, frühzeitigen Verschleiß zu erkennen. Bei Wartungsarbeiten ist auf Sauberkeit der Schmierstellen zu achten, um Verunreinigungen zu vermeiden. Der Betriebstemperaturbereich liegt dauerhaft bei bis zu 90 °C, kurzfristig sind bis zu 120 °C tolerierbar.
Dichtung:
Dieses Modell ist beidseitig mit berührenden NBR-Dichtungen versehen. Die Dichtungen mit Stahlverstärkung bilden eine effektive Barriere gegen Staub, Feuchtigkeit und Spritzwasser. Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) zeichnet sich durch eine gute Beständigkeit gegenüber industriellen Ölen, Fetten und moderaten Temperaturen aus. Die Dichtungslösung schützt das Lager zuverlässig, schränkt jedoch im Vergleich zu offenen Lagern die maximal zulässige Drehzahl leicht ein, ohne die Betriebssicherheit in rauen Umgebungen zu beeinträchtigen.
Markeninformationen:
SKF (Svenska Kullagerfabriken) wurde 1907 in Schweden gegründet und ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Wälzlagertechnik. Als einer der führenden Anbieter von Lagern, Dichtungen, Mechatronikkomponenten, Schmiersystemen und zugehörigen Dienstleistungen trägt SKF dazu bei, die Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit rotierender Anlagen zu verbessern. SKF-Produkte kommen in diversen Branchen zum Einsatz, darunter die Automobil- und Luftfahrtindustrie, der Schienenverkehr, der Maschinenbau, die Lebensmittelverarbeitung, die Medizintechnik, die Energieversorgung (konventionell und erneuerbar) sowie die Landwirtschaft.
Stärken:
• Ausgleich von Fluchtungsfehlern und Aufnahme kombinierter Belastungen
• Robuste NBR-Dichtungen auf beiden Seiten für zuverlässigen Schutz vor Verunreinigungen
• Werkseitig mit Hochleistungsfett befüllt – keine zusätzliche Schmierung beim Einbau erforderlich
• Wartungsfreundlich, dank integrierter Schmiernut und -bohrungen
• Gestanzter Stahlblechkäfig für stabile Rollenführung und reduzierte Massenträgheit
Anwendungen:
Dieses Lager eignet sich besonders für Maschinen mit hohen Lasten und anspruchsvoller Ausrichtung. Typische Einsatzgebiete sind Förderanlagen, Brecher, Mühlen, Pressen oder landwirtschaftliche Maschinen. Darüber hinaus findet es Verwendung in Aufzügen, Kränen, Textilmaschinen und in der Lebensmittelindustrie.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 327,7 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 25 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Stärke | 25 mm |
| Gewicht | 0,34 kg |
| Grenzdrehzahl | 5200 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 60 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 66,1 N |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
85,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
101,86 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std