Pendelkugellager NSK 2204J, Außendurchmesser: 47 mm | Breite: 18 mm | Innendurchmesser: 20 mm
Pendelrollenlager 220
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:2204J
Rubix:722734
Hersteller:2204J N
EAN:00029176031021


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 18 mm |
Produktdetails : 2204 J (NSK) Pendelkugellager NSK
NSK Pendelrollenlager halten selbst den anspruchsvollsten Betriebsbedingungen stand. Diese Rollenlager haben eine hohe Fresslastgrenze und Maßstabilität, nehmen hohe Radial- und mittlere Axialkräfte auf und sind trotz der möglichen Vibration verschleißbeständig. Sie weisen eine hohe Unempfindlichkeit gegen Fluchtungsfehler und Stoßbelastungen auf. Zu den Verbesserungen gehören die hohe Fertigungsgenauigkeit der Bohrung und Außenring. Dieses beinhaltet extrem enge Fertigungstoleranzen für die radiale Lagerluft und Superfinishing der Laufbahnoberflächen. Dieses im Zusammenspiel mit den speziell gehärteten Wälzkörper führt zu höchsten Stoßbelastungsfestigkeit.
Pendelkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 630, Käfig aus Stahlblech, gepresst, wälzkörpergeführt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 140 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 18 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,09 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen