Pendelkugellager NSK 2205-2RSTNC3, Außendurchmesser: 52 mm | Breite: 18 mm | Innendurchmesser: 25 mm

Pendelrollenlager 220 2RSTN

Siehe technische Informationen

Referenzen

NSK:2205-2RSTNC3
Rubix:722752
2205-2RSTN/C3 (NSK) Pendelkugellager NSK

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite18 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2205-2RSTN/C3 (NSK) Pendelkugellager NSK


NSK Pendelrollenlager halten selbst den anspruchsvollsten Betriebsbedingungen stand. Diese Rollenlager haben eine hohe Fresslastgrenze und Maßstabilität, nehmen hohe Radial- und mittlere Axialkräfte auf und sind trotz der möglichen Vibration verschleißbeständig. Sie weisen eine hohe Unempfindlichkeit gegen Fluchtungsfehler und Stoßbelastungen auf. Zu den Verbesserungen gehören die hohe Fertigungsgenauigkeit der Bohrung und Außenring. Dieses beinhaltet extrem enge Fertigungstoleranzen für die radiale Lagerluft und Superfinishing der Laufbahnoberflächen. Dieses im Zusammenspiel mit den speziell gehärteten Wälzkörper führt zu höchsten Stoßbelastungsfestigkeit.
Pendelkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 630, Berührungsdichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) auf beiden Seiten des Lagers, Käfig aus Polyamid 66, wälzkörpergeführt, Lagerluft C3

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite18 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielc3
Werkstoffstahl
Käfigpolyamid
Zolltarifcode84821090
30,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,93 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an