Pendelkugellager SKF 2308 E-2RS1TN9/W64, Außendurchmesser: 90 mm | Breite: 33 mm | Innendurchmesser: 40 mm

Pendelkugellager

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:2308 E-2RS1TN9/W64
Rubix:955240
Hersteller:120164
EAN:07316571444123
2308 E-2RS1TN9/W64 (SKF) Pendelkugellager, 2 Dichtscheiben, Polyamidkäfig SKF
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite33 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2308 E-2RS1TN9/W64 (SKF) Pendelkugellager, 2 Dichtscheiben, Polyamidkäfig SKF


Pendelkugellager haben zwei Kugelreihen, eine gemeinsame kugelförmige Laufbahn im Außenring und zwei tiefe, ununterbrochene Laufbahnrillen im Innenring. Sie sind offen oder abgedichtet erhältlich. Die Lager sind unempfindlich gegenüber Winkelfehlstellungen der Welle gegenüber dem Gehäuse, die z. B. durch Wellendurchbiegung verursacht werden können.
Pendelkugellager, 2 Dichtscheiben, Polyamidkäfig SKF

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht956 g
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite33 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Serie23 e
Werkstoffstahl
Käfigpolyamid
HerkunftslandSE
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
232,61 exkl. MwSt.
/ Stück
276,81 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an