Pendelkugellager SKF 2318 M, Außendurchmesser: 190 mm | Breite: 64 mm | Innendurchmesser: 90 mm
Pendelkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:2318 M
Rubix:94515
Hersteller:36108
EAN:7316576605895


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 190 mm |
| Breite | 64 mm |
Produktdetails : 2318 M (SKF) Pendelkugellager, Messingkäfig SKF
Pendelkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 630, Massivkäfig aus Messing, wälzkörpergeführt
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 64x190x190 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 8550 g |
| Innendurchmesser | 90 mm |
| Außendurchmesser | 190 mm |
| Breite | 64 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 23 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 6300 rpm |
| Herkunftsland | MY |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
926,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.102,31 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort