Pendelkugellager NSK 2305-2RSTN, Außendurchmesser: 62 mm | Breite: 24 mm | Innendurchmesser: 25 mm

Pendelkugellager 23..2RSTN

Siehe technische Informationen

Referenzen

NSK:2305-2RSTN
Rubix:723849
Hersteller:2305-2RSTN N
EAN:00029176072178
2305-2RSTN (NSK) Pendelkugellager NSK

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite24 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2305-2RSTN (NSK) Pendelkugellager NSK


NSK Pendelkugellager werden empfohlen, wenn die Ausrichtung von Welle und Gehäuse problematisch ist und sich die Welle durchbiegen kann. Der Außenring enthält eine hohlkugelige Laufbahn, deren Krümmungsmittelpunkt mit dem des Wälzlagers übereinstimmt. Sie sind dadruch winkeleinstellbar und somit zum Ausgleich von Winkelfehlern geeignet. Pendelkugellager sind mit Käfigen aus Stahlblech und Polyamid lieferbar. Aufgrund des geringen Kontaktwinkels ist die axiale Tragfähigkeit niedrig. Der zulässige dynamische Versatz beträgt bei normalen Belastungen etwa 0,7 bis 0,12 Radiant (4 bis 7 Grad).
Pendelkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 630, Berührungsdichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) auf beiden Seiten des Lagers, Käfig aus Polyamid 66, wälzkörpergeführt

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht340 g
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite24 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Werkstoffstahl
Käfigpolyamid
Zolltarifcode84821090
48,21 exkl. MwSt.
/ Stück
57,37 inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an