Referenzen
Spartex:RONAJUST19X13X1A2
Rubix:1690537
Hersteller:0988213 19 10
EAN:4043377125156


Technische Zusammenfassung
| Material des Körpers | stahl |
|---|---|
| Durchmesser, metrisch | M13 |
| Norm | DIN 988 |
Produktdetails : DIN988 13X19X1 A2 Passscheibe
Passscheibe
Passscheiben A2 19X13X1
Technische Informationen
Attribute
| Material des Körpers | stahl |
|---|---|
| Durchmesser, metrisch | M13 |
| Norm | DIN 988 |
| Stärke | 1 mm |
| Innendurchmesser | 13 mm |
| Außendurchmesser | 19 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,48 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
8,90 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Material des Körpers
Durchmesser, metrisch
M13
Stärke
Innendurchmesser
13 mm
Außendurchmesser
19 mm