Referenzen
Spartex:RONAJUST19X13X0,2A2
Rubix:1722262
Hersteller:0988213 19 02
EAN:4043377125149


Technische Zusammenfassung
| Material des Körpers | stahl |
|---|---|
| Durchmesser, metrisch | M13 |
| Norm | DIN 988 |
Produktdetails : DIN988 13X19X0.2 A2 Passscheibe
Passscheibe
Passscheiben A2 19X13X0,2
Technische Informationen
Attribute
| Material des Körpers | stahl |
|---|---|
| Durchmesser, metrisch | M13 |
| Norm | DIN 988 |
| Stärke | 0,2 mm |
| Innendurchmesser | 13 mm |
| Außendurchmesser | 19 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,25 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
5,06 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Material des Körpers
Durchmesser, metrisch
M13
Stärke
Innendurchmesser
13 mm
Außendurchmesser
19 mm