MAV08SRCF (EO) Manometer Aufschraubstutzen EO
Parker Hannifin Manometer Aufschraubstutzen EO
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:MAV08SRCF
Rubix:884101
Hersteller:MAV08SRCF


Technische Zusammenfassung
| Max. Betriebsdruck | 630 bar |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser | 8s '' |
| Typ | mav08srcf (eo) manometer aufschraubstutzen eo |
Produktdetails : MAV08SRCF (EO) Manometer Aufschraubstutzen EO
Gehäusewerkstoff: Stahl
Anschluss 1 Typ: Metrischer 24°-Außengewinde mit Mutter und Klemmring
Anschluss 1 Rohr-Außendurchmesser (mm): 8S
Anschluss 2 Typ: BSPP-Innengewinde mit Dichtungsscheibe
Anschluss 2 Gewindegröße (Zoll): 1/2-14
Anschlusstyp: BSPP-Manometer-Adapter
Division: Division Rohrverschraubungen
Maximaler dynamischer Druck: 9100
Maximaler statischer Druck: 9100
O-Ring Material: NBR
Anschluss 1 Typ: Metrischer 24°-Außengewinde mit Mutter und Klemmring
Anschluss 1 Rohr-Außendurchmesser (mm): 8S
Anschluss 2 Typ: BSPP-Innengewinde mit Dichtungsscheibe
Anschluss 2 Gewindegröße (Zoll): 1/2-14
Anschlusstyp: BSPP-Manometer-Adapter
Division: Division Rohrverschraubungen
Maximaler dynamischer Druck: 9100
Maximaler statischer Druck: 9100
O-Ring Material: NBR
Technische Informationen
Attribute
| Max. Betriebsdruck | 630 bar |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser | 8s '' |
| Typ | mav08srcf (eo) manometer aufschraubstutzen eo |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 73079910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,77 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std