GAI22LRCFX (EO) Gerader Aufschraubstutzen EO

Parker Hannifin Gerader Aufschraubstutzen EO

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:GAI22LRCFX
Rubix:880159
Hersteller:GAI22LRCFX
GAI22LRCFX (EO) Gerader Aufschraubstutzen EO

Technische Zusammenfassung

Werkstoffstahl
Typsteckverbinder mit innengewinde
Gewindedurchmesser (Zoll)g 3/4 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GAI22LRCFX (EO) Gerader Aufschraubstutzen EO


Gerader Aufschraubstutzen/ Stahl
Enthaltenes Zubehör: k.A.
Anwendung: Chemikalientransfer, Kraftstofftransfer, Hydraulik, mobile Ausrüstung, Ölfeld, Verpackung
Körpermaterial: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: Rohr zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 22 mm Außendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 22 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 1 Typ: Außengewinde, 24° Konus
Anschluss 1 Typ: Außengewinde 24° Konus
Anschluss 2 Größe: G 3/4 Zoll Gewinde
Anschluss 2 Größe: G 3/4
Anschluss 2 Typ: Innengewinde, BSPP
Anschluss 2 Typ: Innengewinde BSPP
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Flüssigkeiten: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialtransport, Transport
Maximale Umgebungstemperatur: 300, 572
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 300, 572
Maximaler Betriebsdruck: 160
Minimale Umgebungstemperatur: -40
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -40
Produktreihe: EO Light
Produktart: Bolzenverschraubung
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: nicht vorhanden
Dichtungstyp: Dichtungsrand
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: DIN, ISO 8434, ISO 1179-1
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffstahl
Typsteckverbinder mit innengewinde
Gewindedurchmesser (Zoll)g 3/4 ''
Rohraußendurchmesser22 mm
Zolltarifcode73079910
8,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,38 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std