3/8GG44MS Muffe HD 6-Kant

Parker Hannifin Muffe HD 6-Kant

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:3/8GG44MS
Rubix:690420
Hersteller:3/8GG44MS
3/8GG44MS Muffe HD 6-Kant

Technische Zusammenfassung

Werkstoffstahl;chrom-6 frei
Typinnengewinde-kupplung
Gewindedurchmesser (Zoll)3/8 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3/8GG44MS Muffe HD 6-Kant


Gehäuse-Material: Stahl
Anschluss 1 Art: BSPP-Innengewinde
Anschluss 1 Gewindegröße (Zoll): 3/8-19
Anschluss 2 Ausführung: BSPP-Innengewinde
Anschluss 2 Gewindegröße (Zoll): 3/8-19
Anschlussart: BSPP TO BSPP
Gewicht: 0.03597122302158273
Division: Division Rohrverschraubungen
Fitting Typ: Rohradapter
Maximaler dynamischer Druck: 6000
Form: Gerade

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffstahl;chrom-6 frei
Typinnengewinde-kupplung
Gewindedurchmesser (Zoll)3/8 ''
Rohraußendurchmesser22 mm
Zolltarifcode73079910
5,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,22 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std