Referenzen
Parker:GAI25SRCFX
Rubix:880177
Hersteller:GAI25SRCFX


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | stahl |
|---|---|
| Typ | buchse |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | g 1 '' |
Produktdetails : GAI25SRCFX (EO) Gerader Aufschraubstutzen EO
Gerader Aufschraubstutzen/ Stahl
Enthaltenes Zubehör: k.A.
Anwendung: Chemikalientransfer, Kraftstofftransfer, Hydraulik, mobile Ausrüstung, Ölfeld, Verpackung
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: Rohr zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 25 mm Außendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 25 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 1 Typ: Außengewinde, 24° Konus
Anschluss 1 Typ: Außengewinde 24° Konus
Anschluss 2 Größe: G 1 Zoll Gewinde
Anschluss 2 Größe: G 1
Anschluss 2 Typ: Innengewinde, BSPP
Anschluss 2 Typ: Innengewinde BSPP
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialtransport, Transport
Maximale Umgebungstemperatur: 300, 572
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 300, 572
Maximaler Betriebsdruck: 315
Minimale Umgebungstemperatur: -40
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -40
Produktreihe: EO Heavy
Produktart: Bolzenverschraubung
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: nicht vorhanden
Dichtungstyp: Dichtungsrand
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: DIN, ISO 8434, ISO 1179-1
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Anwendung: Chemikalientransfer, Kraftstofftransfer, Hydraulik, mobile Ausrüstung, Ölfeld, Verpackung
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: Rohr zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 25 mm Außendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 25 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 1 Typ: Außengewinde, 24° Konus
Anschluss 1 Typ: Außengewinde 24° Konus
Anschluss 2 Größe: G 1 Zoll Gewinde
Anschluss 2 Größe: G 1
Anschluss 2 Typ: Innengewinde, BSPP
Anschluss 2 Typ: Innengewinde BSPP
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialtransport, Transport
Maximale Umgebungstemperatur: 300, 572
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 300, 572
Maximaler Betriebsdruck: 315
Minimale Umgebungstemperatur: -40
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -40
Produktreihe: EO Heavy
Produktart: Bolzenverschraubung
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: nicht vorhanden
Dichtungstyp: Dichtungsrand
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: DIN, ISO 8434, ISO 1179-1
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Stärken
-Hohe Korrosionsbeständigkeit gegenüber aggressiven Medien und Umwelteinflüssen. Diese Eigenschaften erweitern den Anwendungsbereich
Hoher Druck: Rohr-Innengewinde-Verschraubungen haben Druckstufen und können in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden
Hoher Druck: Rohr-Innengewinde-Verschraubungen haben Druckstufen und können in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden
Anwendungen
Landwirtschaftliche Geräte;Automotive Prozess;Chemischer Transfer;Bauausrüstung;Kraftstofftransfer;Hydraulik;Produktionsausrüstung;Marine;Materialtransport;Mobile Ausrüstung;Ölfeld;Verpackung;Transport
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | stahl |
|---|---|
| Typ | buchse |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | g 1 '' |
| Rohraußendurchmesser | 25 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,06 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort