40- 60 W2 9MM Schneckengewindeschelle verzinkt

Schlauchschelle mit Vollband aus Edelstahl - W2

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Spartex:734657
Rubix:3250093
EAN:3660338013225
40- 60 W2 9MM Schneckengewindeschelle verzinkt

Technische Zusammenfassung

Typvollband
Spannbereich, Minimum40 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 40- 60 W2 9MM Schneckengewindeschelle verzinkt


Norm: DIN 3017.1

Absolute Abmessungstoleranz dank perfektem Ausgleich von Haubenband und Schraube.
Material: Band aus Edelstahl, Spannschraube aus verzinktem Dichromat-Stahl.
Anwendung: Industrie im Allgemeinen, mechanische Umgebungen.

Technische Informationen


Attribute
Typvollband
Spannbereich, Minimum40 mm
Spannbereich, Maximum60 mm
Breite9 mm
Werkstoffstahl w2
21.374,50 exkl. MwSt.
/ 50 Packungen
25.435,65 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage