DPC3VZX Ermeto Deckplatte Stahl
Parker Hannifin Ermeto Deckplatte Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:DPC3VZX
Rubix:1595228
Hersteller:DPC3VZX

Produktdetails : DPC3VZX Ermeto Deckplatte Stahl
Enthaltenes Zubehör: Abdeckplatte
Division: Division Hochdruckverschraubungen Europa
Werkstoffe: Stahl
Produktart: Verzinkt, Cr(VI)-frei
Größe: 3
Rohr-Außendurchmesser: n/a
Division: Division Hochdruckverschraubungen Europa
Werkstoffe: Stahl
Produktart: Verzinkt, Cr(VI)-frei
Größe: 3
Rohr-Außendurchmesser: n/a
Technische Informationen
Attribute
| Typ | dpc3vzx ermeto deckplatte stahl |
|---|---|
| Einspanndurchmesser | 3 mm |
| Breite | 30 mm |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,93 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
