DIN3017 A 10-16/9 C7 W4 VE 100 Schlauchschellen, A=mit Schneckenantrieb
Schlauchschelle mit Vollband, vollständig aus Edelstahl - W4
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Spartex:734621
Rubix:3049830
EAN:3660338013041



Dokumente
Produktdetails : DIN3017 A 10-16/9 C7 W4 VE 100 Schlauchschellen, A=mit Schneckenantrieb
Norm: DIN 3017.1
Absolute Maßgenauigkeit dank perfekter Ausrichtung zwischen Schelle, Band und Schraube
Material: Band und Schraube aus Edelstahl 304
Anwendung: Industrie im Allgemeinen, mechanische Umgebungen
Absolute Maßgenauigkeit dank perfekter Ausrichtung zwischen Schelle, Band und Schraube
Material: Band und Schraube aus Edelstahl 304
Anwendung: Industrie im Allgemeinen, mechanische Umgebungen
Technische Informationen
Attribute
| Typ | vollband |
|---|---|
| Spannbereich, Minimum | 10 mm |
| Spannbereich, Maximum | 16 mm |
| Breite | 9 mm |
| Werkstoff | stahl w4 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22.525,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Packungen
26.804,75 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen