DOZ28L (EO) Dichtring EO2

Parker Hannifin Dichtring EO2

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:DOZ28L
Rubix:665401
Hersteller:DOZ28L
DOZ28L (EO) Dichtring EO2

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser28 mm
Außendurchmesser33,7 mm
Stärke3,8 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DOZ28L (EO) Dichtring EO2


Dichtung
Anwendung: Industrie, Hydraulik
Körperwerkstoff: Stahl/NBR
Marke: Ermeto
Konfiguration: n/a
Anschlussgröße: 28
Anschlussgröße: 28 mm
Anschlussart: n/a
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialhandhabung, Transport
Maximaler Betriebsdruck: n/a
Produktserie: n/a
Produktart: Weichdichtungsring, für EO-2
Produktart: Weichdichtungsring für EO-2
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen, Zubehör
Form: k.A.
Spezifikationen Met: DIN, ISO 8434
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser28 mm
Außendurchmesser33,7 mm
Stärke3,8 mm
Werkstoffstahl (schwarz verzinkt) / nbr
Typeo-2 weichdichtungsring (dichtring)
Serieeo-2
Zolltarifcode40169300
7,63 exkl. MwSt.
/ Stück
9,08 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std