75X95X12 WAS NBR 70 Wellendichtring WAS

Radialwellendichtung

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Dichtomatik:67209857
Rubix:30226
Hersteller:WAS 75,0X 95,0X 12,0 NB7034
75X95X12 WAS NBR 70 Wellendichtring WAS

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser75 mm
Außendurchmesser95 mm
Stärke12 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 75X95X12 WAS NBR 70 Wellendichtring WAS


Radialwellendichtring in Standardausführung nach DIN 3760 mit einem Elastomer-Außenmantel, der einen Metalleinsatz überdeckt, sowie einer federbelasteten Dichtlippe und einer luftseitigen Schutzlippe.

Anwendungen

Abdichtung von rotierenden Maschinenelementen wie Wellen, Naben und Achsen.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser75 mm
Außendurchmesser95 mm
Stärke12 mm
Werkstoffnbr
7,50 exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
7,50 exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
3,75 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
1,78 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
1,52 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
1,25 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
1,15 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
1,08 exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
0,91 exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 2499
0,85 exkl. MwSt. / Stück
2500 und mehr
0,84 exkl. MwSt. / Stück
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen