38X55X7 WAS NBR 70 Wellendichtring WAS
Radialwellendichtung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Dichtomatik:49479038
Rubix:28911
Hersteller:WAS 38,00 55,00 7,00 NB70C4

Dokumente
Produktdetails : 38X55X7 WAS NBR 70 Wellendichtring WAS
Radialwellendichtring in Standardausführung nach DIN 3760 mit einem Elastomer-Außenmantel, der einen Metalleinsatz überdeckt, sowie einer federbelasteten Dichtlippe und einer luftseitigen Schutzlippe.
Anwendungen
Abdichtung von rotierenden Maschinenelementen wie Wellen, Naben und Achsen.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 38 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 55 mm |
| Stärke | 7 mm |
| Werkstoff | nbr |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen