Referenzen
Parker:DOZ15L
Rubix:132536
Hersteller:DOZ15L


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 20,3 mm |
| Stärke | 3 mm |
Produktdetails : DOZ15L (EO) Dichtring EO2
Dichtung
Anwendung: Industrie, Hydraulik
Körperwerkstoff: Stahl/NBR
Marke: Ermeto
Konfiguration: n/a
Anschlussgröße: 15
Anschlussgröße: 15 mm
Anschlussart: n/a
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialhandhabung, Transport
Maximaler Betriebsdruck: n/a
Produktserie: n/a
Produktart: Weichdichtungsring, für EO-2
Produktart: Weichdichtungsring für EO-2
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen, Zubehör
Form: k.A.
Spezifikationen Met: DIN, ISO 8434
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Körperwerkstoff: Stahl/NBR
Marke: Ermeto
Konfiguration: n/a
Anschlussgröße: 15
Anschlussgröße: 15 mm
Anschlussart: n/a
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialhandhabung, Transport
Maximaler Betriebsdruck: n/a
Produktserie: n/a
Produktart: Weichdichtungsring, für EO-2
Produktart: Weichdichtungsring für EO-2
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen, Zubehör
Form: k.A.
Spezifikationen Met: DIN, ISO 8434
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 20,3 mm |
| Stärke | 3 mm |
| Werkstoff | schwarz verzinkter stahl mit nbr (nitril-kautschuk) |
| Typ | eo-2 weichdichtungsring |
| Serie | eo-2 |
| Zolltarifcode | 40169300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,49 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std