27.05X34.93X2.3 US NBR 70 Schraubendichtung US
Schraubendichtung (US NBR 70 RS)
Siehe technische InformationenReferenzen
Dichtomatik:67035497
Rubix:515969
Hersteller:67035497


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 27,05 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 34,93 mm |
| Stärke | 2,5 mm |
Produktdetails : 27.05X34.93X2.3 US NBR 70 Schraubendichtung US
Flache Metalldichtung mit einer vulkanisierten Elastomerlippe am Innendurchmesser. Metallring: SAE 1008 Standardstahl (1.0330). Schutzbeschichtung des Metallrings aus Standardstahl: Zinkchromatierung (ohne Cr VI). Einsatzgrenzen: von -30 bis +100°C. Rmax ≤ 15 m. Ra ≤ 3,2 m.
Schraubendichtungen sind Dichtscheiben, die zur Abdichtung von Verschraubungen und Befestigungselementen verwendet werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 27,05 mm |
| Außendurchmesser | 34,93 mm |
| Stärke | 2,5 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Herkunftsland | TW |
| Zolltarifcode | 40169300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen