70X85X8 WA NBR 70 Wellendichtring WA
Radialwellendichtung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Dichtomatik:49479130
Rubix:30093
Hersteller:WA 70,0X 85,0X 8,0 NB70C4

Dokumente
Produktdetails : 70X85X8 WA NBR 70 Wellendichtring WA
Radialwellendichtring in Standardausführung nach DIN 3760 mit einem Elastomer-Außenmantel, der einen Metalleinsatz überdeckt, sowie einer federbelasteten Dichtlippe, zusätzlich ist die Standardausführung mit einer luftseitigen Schutzlippe (WAS) lieferbar.
Anwendungen
Abdichtung von rotierenden Maschinenelementen wie Wellen, Naben und Achsen
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Stärke | 8 mm |
| Werkstoff | nbr |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std