19248-6-6 Dichtkopf mit Überwurfmutter

Parker Hannifin Dichtkopf mit überwurfmutter

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:19248-6-6
Rubix:738942
Hersteller:19248-6-6
19248-6-6 Dichtkopf mit Überwurfmutter

Technische Zusammenfassung

Typdrehbarer adapter
Anschluss 13/8 ''
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 19248-6-6 Dichtkopf mit Überwurfmutter


Anwendung: Hydraulik
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Parker
Beschichtung: Chrom 6 frei beschichtet
Konfiguration: Schlauch zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 9,5 mm Schlauch I.D., 3/8 Zoll Schlauch I.D., -6 (Größe)
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: 3/8"-19 Zoll Gewinde
Anschluss 2 Typ: Innengewinde, BSP Parallel Pipe, drehbar, 60° Konus
Anschluss 2 Typ: Innengewinde BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone)
Anschlusslänge: 20 mm (siehe Zeichnungslegende B)
Division: Polymer Hose Division Europe
Anschlusslänge: 43 mm (siehe Zeichnungslegende A)
Schlauchgröße: 22 mm (siehe Zeichnungslegende W)
Schlauchinnendurchmesser: -6
Maximaler Betriebsdruck: 55,0, 550
Anschlussgröße: 3/8"
Anschlusstyp: DKR
Produktstil: -
Produkttyp: Schlauchverschraubungen
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: BS 5200-A
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen

Technische Informationen


Attribute
Typdrehbarer adapter
Anschluss 13/8 ''
Werkstoffstahl
Ausführung48
Zolltarifcode73269098
8,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,60 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std