1CA48-12-6 Dichtkegel

Parker Hannifin Dichtkegel

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:1CA48-12-6
Rubix:97408
Hersteller:1CA48-12-6
1CA48-12-6 Dichtkegel

Technische Zusammenfassung

Typdrehbarer adapter
Anschluss 13/8 ''
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1CA48-12-6 Dichtkegel


Anwendung: Hydraulik
Gehäusewerkstoff: Stahl
Marke: Parker
Beschichtung: Chrom 6 frei beschichtet
Konfiguration: Schlauch zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 9,5 mm Schlauch I.D., 3/8 Zoll Schlauch I.D., -6 (Größe)
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: M18x1,5 mm Gewinde
Anschluss 2 Typ: Innengewinde, metrisch L, drehbar, 24° Konus (mit O-Ring)
Anschluss 2 Typ: Innengewinde metrisch L - drehbar (24° Konus mit O-Ring)
Anschlusslänge: 23 mm (siehe Zeichnungslegende B)
Division: Polymer Hose Division Europe
Anschlusslänge: 46 mm (siehe Zeichnungslegende A)
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Mineralhydrauliköl, Kühlmittel (Wasser-Glykol), Luft, Wasser
Schlauchgröße: 22 mm (siehe Zeichnungslegende W)
Schlauch-Innendurchmesser: -6
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Off-Road-Maschinen, Transportwesen
Maximaler Betriebsdruck: 350, 35.0
Anschlussgröße: 12 mm
Anschlusstyp: DKOL
Produktart: -
Produktart: Schlauchverschraubungen
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: ISO 12151-2-SWS-L
Technologie: Flüssigkeits- und Gasförderung
Schlauch-Außendurchmesser: 12

Technische Informationen


Attribute
Typdrehbarer adapter
Anschluss 13/8 ''
Werkstoffstahl
Min. Temperatur-40 °C
Max. Temperatur105 °C
Ausführung48
Rohraußendurchmesser12 mm
Gewindedurchmesser18 mm
Zolltarifcode73269098
7,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,75 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std