Referenzen
Parker:1CA46-18-10
Rubix:1342140
Hersteller:1CA46-18-10


Technische Zusammenfassung
| Typ | no-skive-verschraubung |
|---|---|
| Anschluss 1 | 5/8 '' |
| Werkstoff | stahl |
Produktdetails : 1CA46-18-10 Dkol Dn16E
Anwendung: Hydraulik
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Parker
Anschluss 1 Größe: 15,9 mm Schlauch I.D., 5/8 Zoll Schlauch I.D., -10 (Größe)
Anschluss 1 Größe: -10 Größe
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: M26x1,5 mm Gewinde
Anschluss 2 Größe: 18 mm
Anschluss 2 Typ: Metrisch L, weiblich, drehbar, 24° Konus (mit O-Ring)
Anschluss 2 Typ: Metrisches L-Innengewinde - drehbar (24° Konus mit O-Ring)
Anschlusslänge: 25 mm (siehe Zeichnungslegende B)
Division: Polymer Hose Division Europe
Anschlusslänge: 50 mm (siehe Zeichnungslegende A)
Hex Größe: 32 mm (siehe Zeichnungslegende W)
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Off-Road-Maschinen, Transport
Maximaler Betriebsdruck: 31,5, 315
Anschlusstyp: DKOL
Form: Gerade
Spezifikationen nach: ISO 12151-2-SWS-L
Technologie: Flüssigkeits- und Gasförderung
Rohr-Außendurchmesser: 18
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Parker
Anschluss 1 Größe: 15,9 mm Schlauch I.D., 5/8 Zoll Schlauch I.D., -10 (Größe)
Anschluss 1 Größe: -10 Größe
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: M26x1,5 mm Gewinde
Anschluss 2 Größe: 18 mm
Anschluss 2 Typ: Metrisch L, weiblich, drehbar, 24° Konus (mit O-Ring)
Anschluss 2 Typ: Metrisches L-Innengewinde - drehbar (24° Konus mit O-Ring)
Anschlusslänge: 25 mm (siehe Zeichnungslegende B)
Division: Polymer Hose Division Europe
Anschlusslänge: 50 mm (siehe Zeichnungslegende A)
Hex Größe: 32 mm (siehe Zeichnungslegende W)
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Off-Road-Maschinen, Transport
Maximaler Betriebsdruck: 31,5, 315
Anschlusstyp: DKOL
Form: Gerade
Spezifikationen nach: ISO 12151-2-SWS-L
Technologie: Flüssigkeits- und Gasförderung
Rohr-Außendurchmesser: 18
Technische Informationen
Attribute
| Typ | no-skive-verschraubung |
|---|---|
| Anschluss 1 | 5/8 '' |
| Werkstoff | stahl |
| Min. Temperatur | -40 °C |
| Max. Temperatur | 100 °C |
| Ausführung | 46 |
| Rohraußendurchmesser | 18 mm |
| Gewindedurchmesser | 15,875 mm |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,72 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std