0132 18 66 Anschlusstülle f. Steckschlauch zu Rohr 18mm u. Schlauch 5/8

Legris Anschlusstülle f. Steckschlauch zu Rohr 18mm u. Schlauch 5/8

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:0132 18 66
Rubix:473921
Hersteller:0132 18 66
EAN:0820099116600
0132 18 66 Anschlusstülle f. Steckschlauch zu Rohr 18mm u. Schlauch 5/8

Technische Zusammenfassung

Typ132
Anschluss 13/4' ''
Werkstoffmessing
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 0132 18 66 Anschlusstülle f. Steckschlauch zu Rohr 18mm u. Schlauch 5/8


Anwendung: Pneumatik, Verpackung, Industriemaschinen, Kühlung, Automobilprozesse, Schmierung, Fluidübertragung
Gehäusematerial: Messing
Anschlussgewindegröße: 18 mm
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Für Fluidtypen: Kühlmittel, Druckluft
Baumaterialien: Messing (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 16
Maximale Betriebstemperatur: 100
Minimale Betriebstemperatur: -20
Produkttyp: Selbstbefestigende Steckverbinder für NBR-Schläuche
Menge pro Box: 5
Form: Selbstbefestigender Steckverbinder für Messing-Kompressionsfitting
Spezifikationen Met: REACH DI: 1907/2006, RoHS DI: 2002/95/EC, RoHS 2011/65/EC, PED DI: 97/23/EC, CNOMO E07.21.115N
Schlauch-Innendurchmesser: 15.9 mm
Schlauch-Außendurchmesser: 23 mm (O.D.)
Gewicht: 0.09

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht90 g
Gewicht der Verpackung476 g
Typ132
Anschluss 13/4' ''
Werkstoffmessing
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur100 °C
Ausführungrecht
Rohraußendurchmesser30 mm
Gewindedurchmesser19,1 mm
Druck16 bar
60 mm
90 mm
Zolltarifcode73079980
46,80 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
55,69 € inkl. MwSt.