Referenzen
Gates:6G12FDHORX45
Rubix:82302
Hersteller:7100-19614-5
EAN:5414465700910

Produktdetails : 6G12FDHORX45 G Armatur GATES, B-Maß 40,9 mm
MegaCrimp™ Armaturen bieten Ihnen eine leckfreie Dichtung, die so innovativ ist, dass wir sie patentiert haben. Was in den MegaCrimp™ Armaturen steckt, macht sie so leistungsfähig, der "C"-Einsatz. Dieser "C"-Einsatz ermöglicht die Verwendung mit unterschiedlichen Konstruktionen und Wandstärken. Darüber hinaus stellt der "C"-Einsatz eine gleichmäßige Verteilung der Pressungskräfte sicher, sodass eine konzentrische Dichtung entsteht. Dies vereinfacht Ihre Lageranforderungen, weil eine Größe viele unterschiedliche Schlauchaußendurchmesser aufnehmen kann, sowohl Ein- als auch Zwei-Draht-Schläuche. Ein zusätzlicher Vorteil: MegaCrimp™-Armaturen erfüllen alle EN-Leistungsvorgaben.
24 Grad Dichtkopf mit O-Ring. Schwere Reihe. 45 Grad Bogen. Die Abmessungen entsprechen ISO 12151-2.
Stärken
DIN-Dichtkopf mit Innengewinde und O-Ring. 24° Außenkonus. Schwere Reihe. 45° Bogen.
Anwendungen
Armatur für Draht- und Textilgeflechtschläuche.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 90 g |
|---|---|
| Typ | megacrimp |
| Anschluss 1 | 3/8 '' |
| Werkstoff | stahl |
| Ausführung | fdhorx45 |
| Rohraußendurchmesser | 10 mm |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Druck | 385 bar |
| Herkunftsland | US |
| Zolltarifcode | 73071990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,17 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std